Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Hilary


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Hilary
Vase Hilary
Vase Hilary
Vase Hilary
Artikel-Nr.:
     400-2463228
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     1021327
EAN/GTIN:
     4020607736733
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik

Vase Hilary



- Farbe: Braun/Gelb, - Gewicht: 490 g, - Höhe: 18, - Material: Keramik, - Produktart: Vase, - Serie: Green Living





Weitere Informationen:
Farbe:
Braun/Gelb
Gewicht:
490 g
Material:
Keramik
Höhe:
18
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.