Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Lofej


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Lofej
Vase Lofej
Vase Lofej
Vase Lofej
Artikel-Nr.:
     400-2463243
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2020548
EAN/GTIN:
     4066076011117
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas

Vase Lofej



- Breite: 18, - Farbe: Braun, - Gewicht: 1,5 kg, - Höhe: 32, - Länge: 20, - Material: Glas, - Produktart: Vase, - Serie: All about Nature





Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1,5 kg
Material:
Glas
Länge:
20
Breite:
18
Höhe:
32
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.