Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Noriana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Noriana
Vase Noriana
Vase Noriana
Vase Noriana
Artikel-Nr.:
     400-2463255
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2026427
EAN/GTIN:
     4066076100637
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas

Vase Noriana



- Farbe: Natur/Transparent, - Gewicht: 537 g, - Höhe: 21, - Material: Glas, - Produktart: Vase, - Serie: All about Nature





Weitere Informationen:
Farbe:
Natur/Transparent
Gewicht:
537 g
Material:
Glas
Höhe:
21
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.