Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Posha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Posha
Vase Posha
Vase Posha
Vase Posha
Vase Posha
Vase Posha
Artikel-Nr.:
     400-2463258
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2020191
EAN/GTIN:
     4066076005734
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase holz

Vase Posha



- Breite: 14, - Farbe: Braun, - Gewicht: 610 g, - Höhe: 18, - Länge: 15, - Material: Holz, - Produktart: Vase, - Serie: Down to Earth





Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
610 g
Material:
Holz
Länge:
15
Breite:
14
Höhe:
18
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.