Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Posha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Posha
Vase Posha
Vase Posha
Vase Posha
Vase Posha
Vase Posha
Artikel-Nr.:
     400-2463259
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2020192
EAN/GTIN:
     4066076005741
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase holz

Vase Posha



- Breite: 17, - Farbe: Braun, - Gewicht: 855 g, - Höhe: 25, - Länge: 17, - Material: Holz, - Produktart: Vase, - Serie: Down to Earth





Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
855 g
Material:
Holz
Länge:
17
Breite:
17
Höhe:
25
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.