Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Bordo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Bordo
Windlicht Bordo
Windlicht Bordo
Artikel-Nr.:
     400-2463312
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9714983
EAN/GTIN:
     4066076120529
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Bordo



- Breite: 15, - Farbe: Braun mit Patina, - Gewicht: 371 g, - Höhe: 19, - Länge: 15, - Material: Metall, - Produktart: Windlicht, - Serie: Hello Autumn





Weitere Informationen:
Farbe:
Braun mit Patina
Gewicht:
371 g
Material:
Metall
Länge:
15
Breite:
15
Höhe:
19
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.