Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Cindy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Cindy
Windlicht Cindy
Windlicht Cindy
Windlicht Cindy
Artikel-Nr.:
     400-2463323
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9714988
EAN/GTIN:
     4066076120574
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Cindy



- Breite: 18, - Farbe: Schwarz, - Gewicht: 920 g, - Höhe: 32, - Länge: 18, - Material: Glas/Metall, - Produktart: Windlicht, - Serie: Scandi Vibes





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
920 g
Material:
Glas/Metall
Länge:
18
Breite:
18
Höhe:
32
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.