Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Manou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Artikel-Nr.:
     400-2463361
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9709568
EAN/GTIN:
     4020607943322
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Manou



- Farbe: Grau, - Gewicht: 496 g, - Höhe: 30, - Material: Glas, - Produktart: Windlicht, - Serie: Down to Earth





Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
496 g
Material:
Glas
Höhe:
30
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.