Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Manou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Windlicht Manou
Artikel-Nr.:
     400-2463365
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9709567
EAN/GTIN:
     4020607943315
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Manou



- Farbe: Beige, - Gewicht: 545 g, - Höhe: 35, - Material: Glas, - Produktart: Windlicht, - Serie: Down to Earth





Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
545 g
Material:
Glas
Höhe:
35
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.