Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkammer Farbwanne Procyclen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkammer Farbwanne Procyclen grau
Doppelkammer Farbwanne Procyclen grau
Artikel-Nr.:
     400-2469139
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     5007243577_1
EAN/GTIN:
     4001438150318
Suchbegriffe:
Farbwanne
farbwanne

Doppelkammer Farbwanne Procyclen grau


Farbwanne für Farbwalzen bis 20 cm Breite.
- Breite: 305, - Farbe: anthrazit, - Höhe: 110, - Länge: 340, - Material: Kunststoff, - Produktart: Farbwanne
1 Farbwanne
Größe 24 x 30cm



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Kunststoff
Länge:
340
Breite:
305
Höhe:
110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.