Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Kit Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starter Kit Komplettset
Starter Kit Komplettset
Artikel-Nr.:
     400-2480745
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     42141
EAN/GTIN:
     4040483421417

Starter Kit Komplettset


Wirbellose Tiere eignen sich sehr gut für den Einstieg in die Terraristik, da ihre Ansprüche gut erfüllbar sind und keine hohen Unterhaltkosten entstehen. Auch gerade für Kinder gibt es viele geeignete Arten, die auch spannend zu beobachten sind. Dieses Starter Kit wurde in erster Linie für mittelgroße Vogelspinnen und Skorpione entwickelt, die sich vornehmlich am Boden aufhalten. Gegenüber anderen Wirbellosen haben diese den Vorteil, dass sie relativ alt werden und so gut wie keinen Pflegeaufwand verursachen. Es sind ruhige aber spannende Mitbewohner, die allerdings ein gewisses Gefahrpotenzial haben, da alle giftig sind. Bei den meisten Arten ist die Giftwirkung aber geringer als ein Bienenstich. Nur Allergiker müssen aufpassen.
- Breite: 31,5, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 11,8 kg, - Höhe: 49, - Länge: 53
2 x Lucky Reptile Mini Brick Bodengrund (150 Gramm), Lucky Reptile Corner Dish Lava (Trinkschale, klein), Troncho Terrarienast (20 cm), Korkstück (gewölbt, ca. 20 cm Länge), Kunststoffpflanze, Badam Dekoschalen, Fotorückwand (Tropenmotiv), Lucky Reptile UV Sun T5 Leuchtstoffröhre (8 Watt), Lucky Reptile Halogen Sun LV Nano Wärmestrahler (10 Watt, Doppelpackung)
Terrarienmaße 50x28x40cm
Ausführung Spinne + Skorpion, schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
11,8 kg
Länge:
53
Breite:
31,5
Höhe:
49
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.