Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Kit Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starter Kit Komplettset
Starter Kit Komplettset
Artikel-Nr.:
     400-2480749
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     42341
EAN/GTIN:
     4040483423411

Starter Kit Komplettset


Für Schlangen bieten wir zwei unterschiedlich große Starter Kits an, die alles nötige Zubehör enthalten, was sich für die meisten gängigen Schlangenarten eignet. In erster Linie sind diese Terrarien für die Aufzucht von Jungschlangen gedacht, z.B. die 50 cm Variante für die beliebte Kornnatter oder die 80 cm Variante für eine Königspython, eine relativ kleinbleibende und zahme Riesenschlange. Es gibt aber auch Schlangenarten, die für eine Dauerhaltung im 80 cm Starter Kit geeignet sind. Einige gut verfügbaren und besonders attraktive Arten stellen wir in der beiliegenden Haltungsinformation vor. Ihr Fachhändler berät sich gerne bei der Auswahl, des für Sie passenden Tieres und eventuell zusätzlich nötigem Zubehör.
- Breite: 45, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 24,6 kg, - Höhe: 62, - Länge: 82,5
Lucky Reptile Snake Bedding (10 Liter), Lucky Reptile Corner Dish Lava (Wassernapf, groß), Troncho Terrarienast (ca. 90 cm), Korkstück (gewölbt, ca. 30 cm Länge), Lucky Reptile Kunststoffpflanze, Fotorückwand, Lucky Reptile UV Sun T5 Leuchtstoffröhre (24 Watt), Lucky Reptile Halogen Sun LV Wärmestrahler (20 Watt, Doppelpackung)
Terrarienmaße 80x40x52cm
Ausführung Schlange, schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
24,6 kg
Länge:
82,5
Breite:
45
Höhe:
62
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.