Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifgitter Kunststoff für Walzen bis 12cm, 12x17cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifgitter Kunststoff für Walzen bis 12cm, 12x17cm
Abstreifgitter Kunststoff für Walzen bis 12cm, 12x17cm
Artikel-Nr.:
     400-2480820
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     50071058_1
EAN/GTIN:
     4001438151308
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
abstreifgitter

Abstreifgitter Kunststoff für Walzen bis 12cm, 12x17cm


Abstreifgitter mit Haltegriff für Farbwalzen bis 12 cm Breite.
- Breite: 115, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 0,02207 kg, - Höhe: 100, - Länge: 225, - Material: Kunststoff, - Produktart: Abstreifgitter
1 Abstreifgitter




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,02207 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
225
Breite:
115
Höhe:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.