Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestapete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliestapete
Vliestapete
Artikel-Nr.:
     400-2481236
Hersteller:
     marburg
Herst.-Nr.:
     682332
EAN/GTIN:
     4046701823322
Suchbegriffe:
Tapeten
Vliestapete
vlies tapete
tapete schwarz

Vliestapete


Vliestapeten zeichnen sich durch Formstabilität, Kratz- und Stoßfestigkeit aus. Die Tapete lässt sich restlos trocken abziehen. Sie ist gut lichtbeständig, hoch waschbeständig und verfügt über einen ansatzfreien Rapport.
- Breite: 53, - Farbe: schwarz, - Länge: 10,05, - Produktart: Vliestapete

Ausführung Textil schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,7625 kg
Länge:
10,05
Breite:
53
Weitere Suchbegriffe: Tapete, Vliestape, Wand tapezieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.