Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fundament 6500, 6cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fundament 6500, 6cm, schwarz
Fundament 6500, 6cm, schwarz
Fundament 6500, 6cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2481302
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     268342
EAN/GTIN:
     5703774303173
Suchbegriffe:
Gewächshauszubehör

Fundament 6500, 6cm, schwarz


Das Stahlfundament aus verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech vereinfacht die Montage eines Gewächshauses. Es ist immer absolut eben und rechtwinklig und damit das ideale Bindeglied zwischen Gewächshaus und Fundament. So ist der langfristige stabile Stand des Gewächshaues gesichert. Darüber hinaus vergrößert der Fundamentrahmen die Gesamthöhe des Gewächshauses: Pflanzen und Gärtner gewinnen also ein kleines bißchen mehr Platz im Innenraum. Der Stahlfundamentrahmen kommt inkl. Schrauben und Fundamentklammern zur Befestigung am Gewächshaus und am Fundament
- Gewicht: 6,536 kg, - Material: Stahl, - Produktart: Gewächshauszubehör





Weitere Informationen:
Gewicht:
6,536 kg
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.