Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKP Ergänzungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKP Ergänzungsset
HKP Ergänzungsset
Artikel-Nr.:
     400-2481307
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40006116
EAN/GTIN:
     4005717249359
Suchbegriffe:
Hohlkammerplatte
Wabenplatte

HKP Ergänzungsset


Mit den HKP-Sets können beschädigte oder nachhaltig verschmutzte Hohlkammerplatten in Vitavia Gewächshäusern ausgetauscht werden. Auch die komplette Umstellung von Glas auf HKP ist möglich. So können Gewächshausgärtnerinnen und -gärtner ihr Gewächshaus beispielsweise von einem reinen Glashaus oder einem Modell mit Kombiverglasung zu einem reinen HKP-Modell umwandeln – oder die Isoliereigenschaften durch Umstellung von 4 auf 6 mm starke Hohlkammerplatten erhöhen. Dabei decken die sechs verschiedenen Sets mit den zwei verschiedenen Plattenstärken (4 mm und 6 mm) ganz unterschiedlichen Bedarf ab.
Die erhältlichen Sets passen in die Verglasungsfelder von Venus, Comet, Apollo, Uranus, Jupiter, Domus und Olymp. Die 4 mm- HKP-Sets sind außerdem für das Comet, die 6mm-Sets für das Planet geeignet.
Die UV-beschichteten Platten werden in Deutschland für Vitavia hergestellt. Geschlossene Längsseiten erhöhen die Stabilität, auch und v.a. an den Glasabnahmepunkten, also da, wo der Druck auf die Platte am größten ist.

- Gewicht: 4,428 kg, - Material: Polycarbonat, - Produktart: Gewächshauszubehör

Ausführung 4mm-Set 4



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,428 kg
Material:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Gewächshauszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.