Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet Meta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet Meta
Hochbeet Meta
Artikel-Nr.:
     400-2481321
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40002618
EAN/GTIN:
     4005717243791
Suchbegriffe:
Hochbeet

Hochbeet Meta


Das beliebte Hochbeet von Vitavia ist nun auch in der klassischen rechteckigen Form erhältlich: Rechteckige Zincalume®-Bleche werden hierfür an den Ecken mit hochwertigen Leisten aus eloxiertem Aluminium verbunden und an den Seiten stabilisiert.

Das Hochbeet Linus besticht durch seine moderne Optik und seine besonderen Materialeigenschaften: Hergestellt aus Zincalume® weist es eine herausragende Witterungsbeständigkeit auf. Außerdem benötigt es im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie, da es nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen reagiert. Aufgrund seiner Eigenschaften wird Zincalume® oft im Brunnenbau verwendet.

Vitavia Hochbeete bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Neben der bequemen Gartenarbeit – das ständige Bücken bei der Gartenarbeit entfällt – werden sie häufig zur dekorativen Gartengestaltung oder auch zur dezenten Abtrennung von Gartenbereichen oder als Sichtschutz eingesetzt.
Die im Bausatz angelieferten einzelnen Module sind vorgebohrt.

Erhältlich in zwei verschiedenen Höhen, mit einer Grundfläche von ca. 1,8 m² und in gedecktem Granit, kombiniert mit Leisten aus eloxiertem Aluminium, fügt es sich zeitlos in den modernen Garten ein.

- Breite: 961,7, - Gewicht: 42,6 kg, - Höhe: 860, - Länge: 1876,8, - Material: Zincalume®, Aluminium, - Produktart: Hochbeet

Ausführung 858,0
Farbe seegras/schwarz


Weitere Informationen:
Gewicht:
42,6 kg
Material:
Zincalume®, Aluminium
Länge:
1876,8
Breite:
961,7
Höhe:
860
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,39*
€ 402,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.