Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehaus Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehaus Tower
Gerätehaus Tower
Artikel-Nr.:
     400-2481340
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40004401
EAN/GTIN:
     9340976004567
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
Gartenhäuser

Gerätehaus Tower


Das Premiumgerätehaus „Tower“ bietet dank seiner Höhe auch auf wenigen Quadratmetern Grundfläche viel Raum für Ordnung. Seine 2 m hohen Seitenwände bieten reichlich Platz für hohe Regale oder Gartengeräte – und auch das Wiederfinden der verstauten Dinge gelingt bei aufrechter Körperhaltung und geradem Blick besser. Das heitert die Gemüter ordnungliebender Hobbygärtner, Garten- und Hausbesitzer auf, die sich über den schnellen und bequemen Zugriff auf Gartengeräte und Terrassenmöbel freuen dürfen.
Das „Tower“ ist in zwei Größen von 4,10 und 6,99 m² in den Farben Anthrazit und Jade erhältlich. Das Gerätehaus wird als Bausatz ohne Boden geliefert.
- Breite: 3080, - Gewicht: 100,99 kg, - Höhe: 2250, - Länge: 2470, - Material: Stahl, - Produktart: Gerätehaus

Modell 108,0
Farbe silber-metallic


Weitere Informationen:
Gewicht:
100,99 kg
Material:
Stahl
Länge:
2470
Breite:
3080
Höhe:
2250
Weitere Suchbegriffe: Gartenlaube, Holzhaus, gerätehaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 893,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,99*
€ 1.237,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,58*
€ 1.184,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,68*
€ 1.137,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,24*
€ 1.062,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.