| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2484312 Herst.-Nr.: 0810 EAN/GTIN: 4270002138957 |
| |
|
| | |
| Naturdünger Dieser innovative Naturdünger stammt aus regionaler Zucht der schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens) und sorgt für eine ausgewogene und nachhaltige Düngewirkung. Seine wertvollen Nähr- und Inhaltsstoffe sorgen für ein optimales Pflanzenwachstum und stärken die Widerstandskraft deiner Pflanzen. Der hohe Gehalt an organischer Substanz verbessert die Bildung von Humus, aktiviert das Bodenleben, und sorgt für eine hervorragende Wasserspeicherkapazität. Als Ausgangsstoffe werden ausschließlich organische Reststoffe, wie z.B. altes Obst und Gemüse genutzt, welche auf diese Weise Verwertung finden. Die Larven der schwarzen Soldatenfliege besitzen die einzigartige Fähigkeit, diese Reststoffe in umweltfreundliche Produkte wie diesen Naturdünger umzuwandeln. Dies erfolgt in einem Zero Waste Verfahren und unter Verwendung regionaler Ressourcen. 100% Insektenkot der Larven der schwarzen Soldatenfliege gemäß Kategorie 2, EG (VO) 1069/2009. Hergestellt in Deutschland. Nährstoffgehalte: Gesamststickstoff (N) 3,0 %; Gesamtphosphat (P2O5) 2,2 %; Gesamtkaliumoxid (K2O): 4,4 % Nebenbestandteile: Schwefel (S): 0,4 %; Magnesiumoxid (MgO): 0,6 %; Organische Substanz: 80 % - Breite: 13, - Gewicht: 1 kg, - Höhe: 34, - Länge: 25, - Produktart: Volldünger Tütenpackung á 1 kg Inhalt 1,0kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Länge: | 25 | Breite: | 13 | Höhe: | 34 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |