Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fohlenhalfter TopLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fohlenhalfter TopLine
Fohlenhalfter TopLine
Fohlenhalfter TopLine
Fohlenhalfter TopLine
Artikel-Nr.:
     400-2484839
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     3224749
EAN/GTIN:
     4018653243817

Fohlenhalfter TopLine


Genick- und Nasenriemen durch Dornschnallen verstellbar, hochwertige Bandqualität, aus verschleißfestem Material und starken Nähten, Backenstücke und Kinnstößel 3-lagig vernäht, massive und formschöne Beschläge, praktisches Öffnen und Schließen des Halfters mit Karabinerhaken, Bandbreite: 20 mm
- Breite: 24, - Gewicht: 0,31 kg, - Höhe: 3, - Länge: 36, - Material: 100% Polyester

Farbe forest



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,31 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
36
Breite:
24
Höhe:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.