Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echtholzpool EVORA PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echtholzpool EVORA PLUS
Echtholzpool EVORA PLUS
Echtholzpool EVORA PLUS
Echtholzpool EVORA PLUS
Echtholzpool EVORA PLUS
Echtholzpool EVORA PLUS
Artikel-Nr.:
     400-2500215
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     800009
EAN/GTIN:
     8412081313870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool

Echtholzpool EVORA PLUS


EVORA PLUS - Rechteckiger Echtholzpool 620 x 420 x 136 cm (Außenmaß) - Technikraum - vol: 22m3 - 75/100 Poolfolie - 8m3/h Sandfilter - Edelstahlleiter - Boden- und Wandschutzvlies
- Breite: 420, - Farbe: natur, - Gewicht: 1540 kg, - Höhe: 136, - Länge: 620, - Material: Echtholz, - Produktart: Echtholzpool
Echtholzpool, Poolfolie, Sandfilter, Edelstahlleiter, Boden und Wandschutzvlies
Ausführung Rechteckig
Außenmaß 620 x 420 x 136cm


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
1540 kg
Material:
Echtholz
Länge:
620
Breite:
420
Höhe:
136
Weitere Suchbegriffe: Echtholzpool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.018,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.288,62*
€ 7.483,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.226,31*
€ 7.409,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.071,86*
€ 7.225,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.018,82*
€ 7.162,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.