| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2501653 Herst.-Nr.: 997111 EAN/GTIN: 4046806971119 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Solarfackel Hjördis Solarleuchte in elegantem Design. Nach Schutzklasse IP44 gefertigt: damit ideal für den Außenbereich in Beeten, an Wegen oder neben der Terrasse geeignet. Die Betriebszeit reicht bis zu 6 Stunden. Inklusive praktischem Dämmerungssensor. - Höhe: 50, - Material: Kunststoff, - Produktart: Solarleuchte Farbe Holzoptik Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Höhe: | 50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |