Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bohrlehre auf Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrlehre auf Karte
Bohrlehre auf Karte
Artikel-Nr.:
     400-2502766
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     757900
EAN/GTIN:
     4009317579007
Suchbegriffe:
Bohr Lehre
Bohrlehre
bohr lehre

Bohrlehre auf Karte


Die Bohrlehrer bietet die Durchmesser 4, 5, 6, 8, 10 und 12 mm. Damit hat diese Bohrlehre mehr Möglichkeiten als vergleichbare Produkte. Bohrungen lassen sich exakt positionieren. Denn mit den Positionierlinien auf allen Seiten wird die Bohrlehre für jeden Durchmesser professionell ausgerichtet. Die Bohrlehre ist mit einer 90°-V-Nut ausgestattet. Diese Nut erweitert den Anwendungsbereich auf Bohren im 45-Grad-Winkel auf Kanten sowie Bohren auf Rohren und Rundprofilen. Die durchdachte Konstruktion der Bohrlehre sorgt für einen stabilen Halt. Bohrungen verlaufen nicht und Bohrungen werden rechtwinklig. Folgende Ausstattungsmerkmale stechen hervor: - schwerer Kunststoff - ergonomische Wellenform - metallische Bohrbuchsen - je vier Anti-Rutsch-Gummis auf jeder Seite. Die Bohrlehre kann mit allen kabellosen und kabelgebundenen Bohrmaschinen genutzt werden.
- Breite: 7, - Gewicht: 0,13 kg, - Höhe: 20,5, - Länge: 3,2





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
3,2
Breite:
7
Höhe:
20,5
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Bohren, rechtwinklig bohren, bohren ohne Verlaufen, Bohrung verläuft nicht, Rohre bohren, Bohren in Rundprofile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 14,14*
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 10,64*
€ 14,15*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 16,90*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 23,66*
€ 30,25*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.