Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY-CUT Stichsägeblatt HM S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EASY-CUT Stichsägeblatt HM S20
EASY-CUT Stichsägeblatt HM S20
Artikel-Nr.:
     400-2502770
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     624720
EAN/GTIN:
     4009316247204
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
kwb stichsägeblatt
stichsägeblatt

EASY-CUT Stichsägeblatt HM S20


Dieses Easy-Cut Stichsägeblatt ist zäh: Mit seinen Hartmetall-Zähnen stellt es sich ganz unterschiedlichen Materialien – und zwar gleichzeitig. Es bewältigt selbst robusteste Mischmaterialien aus Holz, Metall und Kunststoff mühelos. Seine Arbeitslänge liegt bei ganzen 108 mm, die progressive Zahnteilung erlaubt das Sägen von Werkstoffen mit einer Stärke von bis zu 65 mm. Damit ergeben sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für dieses Universal-Talent. Seinen idealen Einsatz findet dieses Stichsägeblatt zum Beispiel bei Abbrucharbeiten. Ob Holzbalken mit gehärteten Nägeln oder Möbelstücke mit Schrauben: Dieses Sägeblatt bewältigt sie problemlos. Seine hartmetallbestückten Zähne bescheren ihm trotz dieser Extrembedingungen eine lange Lebensdauer. Das macht das Universal-Stichsägeblatt zum flexiblen Begleiter bei vielen Sägearbeiten, die eine besondere Widerstandsfähigkeit erfordern. Flexibilität gilt auch bei der Wahl des Werkzeugs, denn dieses Stichsägeblatt für Holz und Metall passt in alle handelsüblichen Stichsägen.
- Breite: 5,8, - Gewicht: 0,018 kg, - Höhe: 20, - Länge: 0,2





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Länge:
0,2
Breite:
5,8
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblätter hartmetall, stichsägeblatt hartmetall, stichsägeblatt hartmetall bestückt, sägeblatt für holz und metall, stichsägeblatt universal, stichsägeblätter universal, universal stichsägeblatt, stichsägeblatt universal bosch, stichsägeblatt für holz, stichsägeblatt holz, stichsägeblatt für metall, stichsägeblatt metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 26,27*
Lager 400
9
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 26,28*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.