Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt Set 9tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt Set 9tlg
Säbelsägeblatt Set 9tlg
Artikel-Nr.:
     400-2502781
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     576090
EAN/GTIN:
     4009315760902
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt Set 9tlg


Das kwb Starter-Set Säbelsägeblätter in Profi-Qualität: für Sägearbeiten an Metallen und Hölzern, die eine gewisse Tiefe erfordern. Das Set bringt dafür 4 Holz-Säbelsägeblätter in 2 unterschiedlichen Längen und 2 Metall-Säbelsägeblätter in zwei unterschiedlichen Zahnungen mit. Alle Sägeblätter passen in jede handelsübliche Säbelsäge mit Standardschaft. Mit den Holz-Sägeblättern in den Längen 115 mm und 228 mm lassen sich spielend leicht tiefe Schnitte realisieren, die sonst mühevoll mit der Hand ausgeführt werden müssen. Obstbaumschnitt, das Zerteilen großer Wurzeln, das Zerlegen alter Möbel, Balken oder Fensterrahmen: kwb Säbelsägeblätter für Holz sind das perfekte Zubehör für alle groben Abbruch- und Gartenarbeiten. Mit einer Säbelsäge und den passenden Metall-Säbelsägeblättern wird das Sägen von Metall effektiv und zeitsparend. Dieses kwb Set beinhaltet jeweils 2 Metall-Säbelsägeblätter mit feiner und 2 mit grober Zahnung – so lassen sich unterschiedlich harte Metalle bearbeiten. Ob Metallrohre und -platten aus Kupfer, Stahl oder Edelstahl gekürzt, zugeschnitten oder zerlegt werden sollen: mit diesen kwb Säbelsägeblättern gelingen Metallsägearbeiten Handumdrehen. Die kwb Sägeblätter für die Säbelsäge befinden sich in einer praktischen Aufbewahrungsbox, die auch Platz für bereits vorhandene Sägeblätter bietet. Sie ist außerdem in der Länge verstellbar, sodass unterschiedlich lange Säbelsägeblätter sicher in ihr verstaut werden können.
- Breite: 20,5, - Gewicht: 0,311 kg, - Höhe: 32, - Länge: 3,4





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,311 kg
Länge:
3,4
Breite:
20,5
Höhe:
32
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, säbelsägeblätter set, sägeblätter reciprosäge, sägeblätter tigersäge, sägeblätter für elektro fuchsschwanz, obstbaum schneiden, wurzeln schneiden, balken sägen, sägeblätter für abbrucharbeiten, fensterrahmen zerlegen, säbelsägeblätter metall, säbelsägeblätter holz, säbelsägeblätter stein, säbelsägeblatt holz, säbelsägeblatt bosch, säbelsägeblätter bosch, säbelsägeblätter für holz, säbelsägeblätter edelstahl, säbelsägeblätter dämmstoff, säbelsägeblätter aufnahme, säbelsägeblätter 300 mm holz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 16,20*
1 Tag
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 21,99*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,63*
€ 21,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,28*
€ 39,79*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 1,24112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.