Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR WH, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langschaftdübel SXR WH, 2 Stück
Langschaftdübel SXR WH, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     400-2502797
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563089
EAN/GTIN:
     4048962446302
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
langschaftdübel fischer
langschaftdübel

Langschaftdübel SXR WH, 2 Stück


Der fischer Langschaftdübel SXR-WH ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit Winkelhaken. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-WH ist mit dem Winkelhaken besonders für die Befestigung von Hängeschränken, Bildern oder Garderoben zu empfehlen.
- Ausführung: mit Haken, - Bohrernenndurchmesser: 8mm, - Bohrlochtiefe: 90mm, - Breite: 8, - Durchmesser mm: 8mm, - Gewicht: 45 g, - Länge: 80, - Maße: 5,0 x 100mm, - Verpackungsinhalt: 2 x Langschaftdübel SXR 8 x 80, 2 x Winkelhaken 5,0 x 100
2x Langschaftdübel SXR 8x 80, 2x Winkelhaken 5,0x 100
Maße 8x80mm
Ausführung mit Winkelhaken


Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Länge:
80
Breite:
8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
€ 6,40*
ab € 1,55*
€ 2,31*
5
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,51*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,68*
€ 2,51*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,26*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.