| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2503544 Herst.-Nr.: 6228 EAN/GTIN: 4010090062280 |
| |
|
| | |
| Sauna Ystad 231x231x198cm, Eckeinstieg Diese Elementsauna bietet dank ihrer Wandstärke von 68 mm und der im Wandelement eingebauten Mineralwolldämmung eine hervorragende Energieeffizienz. Die vorgefertigten Wandelemente, die außen mit Softline-Profilholz verkleidet sind, sind leichter als Holz und haben gleichzeitig einen höheren Dämmwert. Darüber hinaus sind Saunen mit diesem Wandaufbau günstiger als die Produkte aus Vollholz. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 231 cm x 231 cm und ein Innenmaß von 216 cm x 216 cm. Das Volumen der Sauna beträgt 8,9 cbm. Durch die formschöne Saunatür gelangen Sie ins Innere der Kabine mit Ihren 3 Liegen. Die Liegen sind ausreichend breit bemessen und bieten Ihnen die nötige Entspannung. Die Lieferung erfolgt inkl. Ofenschutzgitter. Unsere Elementsaunen haben 2 Sichtseiten und 2 Seiten, welche mit einer Hartfaserplatte ausgestattet sind. - Bauweise: vormontierte Elemente, - Breite: 231, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 423,969 kg, - Höhe: 198, - Leistung: 9kW, - Material: nordische Fichte, - Spannung: 400V, - Steuerung: extern Easy Bio Ofentyp 9kW-Bio-Ofen, externe Steuerung Weitere Informationen: | | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 423,969 kg | Material: | nordische Fichte | Breite: | 231 | Höhe: | 198 |
|
| | |
| | | |
| |