Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plug&Play Akku LED Tischleuchte LOLE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plug&Play Akku LED Tischleuchte LOLE, schwarz
Plug&Play Akku LED Tischleuchte LOLE, schwarz
Plug&Play Akku LED Tischleuchte LOLE, schwarz
Plug&Play Akku LED Tischleuchte LOLE, schwarz
Plug&Play Akku LED Tischleuchte LOLE, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2504109
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     7443-015
EAN/GTIN:
     4002707428800
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Plug&Play Akku LED Tischleuchte LOLE, schwarz


LOLE Akku LED Tischleuchte, schwarz
Kunststoff-Metall-Stoff / schwarz
Inkl. LED-Modul 3W 330lm 3.300K
Lebensdauer 25.000h, Ra>=80
inkl. 3-Stufen Touchdimmer,
USB Aufladung, integrierte Batterie 2.000mAh,
inkl. 2m USB Kabel, inkl. schwarzem Stoffschirm
mit Sternen- und Lochdekor
IP44
300x125mm (HxD)
- Dimmbarkeit: Ja, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 3W, - Farbe: schwarz, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 3300K, - Gewicht: 0,539 kg, - Höhe: 300, - Lampentyp: Tischleuchten dekorativ, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 330LM, - Material: Kunststoff-Stoff, - Produktart: Tischleuchte, - Schutzklasse: IP44
1 LED-Tischleuchte




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,539 kg
Material:
Kunststoff-Stoff
Höhe:
300
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Mobiles Licht, Outdoor-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.