Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2504147
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     3726-019
EAN/GTIN:
     4002707424215
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte


Frames LED Deckenleuchte - mit Hinterschnitt -
drehbar - Stufendimmer
Metall-Kunststoff / alufarbig, Hinterschnitt chrom
22W 2.200lm 3.000K
Lebensdauer 20.000h, Ra>=80
in Stufen dimmbar
IP20
440x440x75mm (LxBxH)

- Breite: 440, - Farbe: alu/chrom, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 3000K, - Gewicht: 0,863 kg, - Höhe: 75, - Länge: 440, - Lampentyp: Deckenleuchten, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 1300LM, - Schutzklasse: IP20





Weitere Informationen:
Farbe:
alu/chrom
Gewicht:
0,863 kg
Länge:
440
Breite:
440
Höhe:
75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.