| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2505511 Herst.-Nr.: CPG4000DHY-EU EAN/GTIN: 5060423985754 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3600 Watt Rahmentyp-Inverter Durch digitale Komponenten, die in fortschrittlichen Invertern verwendet werden – Quiet Technology – und ein effizienteres mechanisches Design konnte Champion den Geräuschpegel des Generators sowie die Standfläche und das Gewicht stark reduzieren. Der CPG4000DHY-EU Digital Hybrid von Champion hat einen Funkschlüsselanhänger, mit dem Sie den Inverter aus einer Entfernung bis 24 m starten können. Mit leiser Technologie, verlängerter Laufzeit, sparsamem Modus, sauberer Stromversorgung und dem optionalen Parallel-Kit (separat erhältlich 75500i-UK) verfügt dieser digitale Hybrid-Inverter über die fortschrittliche Leistung, die Sie benötigen. Der zuverlässige 224 cm3 Motor von Champion liefert 3500 W und läuft 14 Stunden bei 25 % Last, wenn der 11-Liter-Kraftstofftank voll ist. Mit einer Ölkapazität von 0,6 Litern (empfohlen 10W-30) und einem Sensor zur Abschaltung bei Ölmangel arbeitet dieser Inverter mit 64 dB(A) in 7 m Entfernung. Schließen Sie Ihre empfindliche Elektronik sicher an, da unser Hybrid nur Clean Power (weniger als 3 % THD) erzeugt. Der einklappbare Griff und der inbegriffene Radsatz mit unkaputtbaren Rädern können Sie Ihren Strom über hin mitnehmen. - AVR-Funktion: Ja, - Breite: 63, - Dauerleistung: 3500 W, - Gewicht: 43,9 kg, - Höhe: 52, - Kraftstoff: Benzin, - Länge: 59,8, - Max. Leistung: 3600 W, - Schallleistungspegel: 64 dB(A) bei 7 m, - Spannung: 2 x 220v 16 Amp Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 43,9 kg | Länge: | 59,8 | Breite: | 63 | Höhe: | 52 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |