Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daintree Balken-Spot weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daintree Balken-Spot weiß/natur
Daintree Balken-Spot weiß/natur
Artikel-Nr.:
     400-2505723
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99711/75
EAN/GTIN:
     4004353408724
Suchbegriffe:
beleuchtung
deckenleuchte
deckenlampe
schlafzimmer-beleuchtung

Daintree Balken-Spot weiß/natur


Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. setzt Du so zum Beispiel Schränke oder Gemälde punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Strahlern auch ganze Räume. Der Deckenstrahler Daintree unterstützt Dich bei der Umsetzung Deiner Beleuchtungslösung. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Die Verwendung des Werkstoffs [b]Holz[/b] lässt eine aufregende Kombination aus Natur und Funktionalität entstehen.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Tropfenlampen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Sämtliches benötigtes Montagematerial ist im Lieferumfang direkt enthalten.

SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

NATURAL LIVING: Leuchten aus natürlichen Materialien - helle Farbtöne verleihen ein besonders frisches Ambiente - das Material lässt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause einziehen
- Breite: 70, - Farbe: weiß/natur, - Gewicht: 0,663 kg, - Höhe: 165, - Länge: 365, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Strahler
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Ausführung 2-flammig



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/natur
Gewicht:
0,663 kg
Material:
Metall/Holz
Länge:
365
Breite:
70
Höhe:
165
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.