Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norah Wand-Spot schwarz/bambus, 1-flammig, hängend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norah Wand-Spot schwarz/bambus, 1-flammig, hängend
Norah Wand-Spot schwarz/bambus, 1-flammig, hängend
Artikel-Nr.:
     400-2505745
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99741/76
EAN/GTIN:
     4004353409554
Suchbegriffe:
wandlampeampe
wandlampeeuchte
wandlampeicht
wandlampeeuchter

Norah Wand-Spot schwarz/bambus, 1-flammig, hängend


Die Wandleuchte Norah findet sicher einen Platz, an dem sie Deinen Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich vorzüglich als Erweiterung der Deckenbeleuchtung im Raum. Alternativ Schaffe ein gemütliches Ambiente als Hintergrundbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Hergestellt aus dem nachwachsenden und dadurch umweltfreundlichen Rohstoff Bambus erzeuge mit dieser Leuchte eine gemütliche Wohnatmosphäre in jedem Wohnraum. Das natürliche Material hat eine besonders gemütliche Ausstrahlung.Das Leuchtmittel kann gewechselt werden. Für Tropfenlampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Montagematerial.

LEUCHTMITTEL WECHSELBAR - Das Leuchtmittel dieser Leuchte lässt sich jederzeit ganz einfach auswechseln und durch ein neues Ihrer Wahl ersetzen.
- Ausführung: Kein Schalter, - Breite: 230, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: schwarz/natur, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 0,55 kg, - Höhe: 268, - Länge: 190, - Lampentyp: A60, - Leistung: 40W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Bambus, - Produktart: Wandleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/natur
Gewicht:
0,55 kg
Material:
Metall/Bambus
Länge:
190
Breite:
230
Höhe:
268
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.