Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thuy Wand-Spot schwarz/natur, 1-flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thuy Wand-Spot schwarz/natur, 1-flammig
Thuy Wand-Spot schwarz/natur, 1-flammig
Artikel-Nr.:
     400-2505746
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99742/76
EAN/GTIN:
     4004353409561
Suchbegriffe:
Spot
Strahler
Wandspot
Wandstrahler

Thuy Wand-Spot schwarz/natur, 1-flammig


Ob einzeln oder in Kombination - Strahler finden immer ihre Einsatzmöglichkeiten. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum flexibel in Szene setzen. Der Wandstrahler Thuy hilft Dir bei der Umsetzung Deines Beleuchtungskonzepts. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Dieser Wandstrahler vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. "Neo Retro" heißt der Trend, der die Kombination von Retro- und modernen Designelementen beschreibt. Designt aus dem nachwachsenden und dadurch umweltfreundlichen Rohstoff Bambus erzeuge mit dieser Leuchte eine gemütliche Wohnatmosphäre in Deinem Zuhause. Das natürliche Material hat eine besonders gemütliche Ausstrahlung.Für Tropfenlampen geeignet, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inkludiert. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Durch den Kopf ist der zu beleuchtende Bereich flexibel anpassbar. Das notwendige Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

NEO RETRO: Trends von gestern neu interpretiert und mit modernen Details kombiniert - nostalgische Trends für jedes Zuhause - minimalistische Formgebung
- Ausführung: Kein Schalter, - Breite: 227, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: schwarz/natur, - Fassungsart: E14, - Gewicht: 0,45 kg, - Höhe: 158, - Länge: 140, - Lampentyp: D45, - Leistung: 28,0, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Strahler, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/natur
Gewicht:
0,45 kg
Material:
Metall/Holz
Länge:
140
Breite:
227
Höhe:
158
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.