Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eunomia LED Wand-& Deckenleuchte 35x30cm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eunomia LED Wand-& Deckenleuchte 35x30cm schwarz/weiß
Eunomia LED Wand-& Deckenleuchte 35x30cm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     400-2505757
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99753/76
EAN/GTIN:
     4004353409684
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Eunomia LED Wand-& Deckenleuchte 35x30cm schwarz/weiß


Auf dem Flur, im Wohnzimmer oder doch lieber im Schlafzimmer? Hier kannst Du dich für den Raum Deiner Wahl entscheiden, denn die bezaubernde Deckenleuchte schafft überall ein freundliches, einladendes Licht.Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Energieverbrauch aus. Das Leuchtmittel kann gewechselt werden. Mit 2750 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, mittelgroße Räume allein ausleuchten zu können. Über einen normalen Wandschalter kann die Leuchte in 3 Stufen gedimmt werden. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang direkt inbegriffen.

3-STUFEN-DIMMER - Der eingebaute 3-Stufen-Dimmer lässt sich ohne weiteres Zubehör über einen herkömmlichen Wandschalter bedienen. Wähle also jederzeit zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen.

SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig

CONTEMPORARY vereint zeitgemäßes Design, die moderne Farb- und Formgebung und die klare, minimalistische Optik
- Ausführung: 3 Stufen Dimmer, - Breite: 350, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: schwarz/weiß, - Gewicht: 1,636 kg, - Höhe: 140, - Länge: 295, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000LM, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Ausführung 2-flammig



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Gewicht:
1,636 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
295
Breite:
350
Höhe:
140
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Deckenleuchte, Deckenlampe, dekorativ, Dekoelement, Innenlampe, Schl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.