Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alson LED Deckenleuchte holz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alson LED Deckenleuchte holz/weiß
Alson LED Deckenleuchte holz/weiß
Artikel-Nr.:
     400-2505767
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99787/75
EAN/GTIN:
     4004353411274
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Alson LED Deckenleuchte holz/weiß


Die vielseitig einsetzbare Deckenleuchte kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich Verwendung finden. Sie beeindruckt durch ihr einfaches Design. Ob in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen oder gar im Wohnzimmer - Alson passt überall hinein, ohne fehl am Platze zu wirken. Der Einsatz des Werkstoffs Holz lässt eine ansprechende Kombination aus Natur und Funktionalität entstehen. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dieses Siegel des "Forest Stewardship Council" bedeutet, dass das eingesetzte Holz dieser Leuchte ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Ursprung des Materials ist vom Wald bis zur Lieferung nachverfolgbar.Diese Leuchte ist mit energiesparender und langlebiger LED-Technik ausgestattet. Das mitgelieferte Leuchtmittel ist austauschbar. Mit 3000 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, eine optimale Ausleuchtung zu gewährleisten. Mit der Fernbedienung lassen sich verschiedene Einstellungen wählen. Neben weiteren Lichtmodi kann mit der Fernbedienung auch die Helligkeit gedimmt werden. Die Lichtfarbe der LEDs lässt sich mittels der CCT-Technologie von warmweiß bis kaltweiß individuell je nach gewünschtem Ambiente einstellen. CCT definiert die Farbtemperatur einer weißen LED und wird in Kelvin angegeben. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten. Im Lieferumfang sind auch die Batterien zum Betrieb der Fernbedienung inbegriffen.

NACHHALTIGES HOLZ - Das verarbeitete Holz dieser Leuchte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. FSC setzt sich für Arten- und Naturschutz ein.

FLÄCHIGES LICHT - Diese Leuchte sorgt durch die flächige Verteilung des Lichts für ein besonders angenehmes Lichtbild und eine super gleichmäßige Raumausleuchtung in Deinem Zuhause.

FERNBEDIENUNG ENTHALTEN - Die Leuchte lässt sich ganz einfach über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung steuern. Auch die integrierte NACHTLICHTFUNKTION lässt sich darüber einstellen.

Helligkeit dimmbar über Fernbedienung

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig
- Ausführung: Fernbedienung, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: holz hell/weiß, - Gewicht: 2,171 kg, - Höhe: 75, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Material: Metall/Holz/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Größe Ø48cm



Weitere Informationen:
Farbe:
holz hell/weiß
Gewicht:
2,171 kg
Material:
Metall/Holz/Kunststoff
Höhe:
75
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, beleuchtung, decken-leuchte, decken-lampe, schlafzimmer-beleuchtung, esszimmer-beleuchtung, wohnzimmer-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.