Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alon LED Deckenleuchte weiß, mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alon LED Deckenleuchte weiß, mit Bewegungsmelder
Alon LED Deckenleuchte weiß, mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     400-2505768
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99788/05
EAN/GTIN:
     4004353411281
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Alon LED Deckenleuchte weiß, mit Bewegungsmelder


Optisch hält sich die Deckenleuchte Alon unzweifelhaft im Hintergrund aber gerade durch den integrierten Bewegungsmelder wird sie besonders in Küchen, Fluren oder Arbeitszimmern eingesetzt und erzeugt dort eine gute Ausleuchtung. Aber natürlich kann sie nicht nur dort, sondern auch in begehbaren Kleiderschränken und Gäste-WCs eingesetzt werden.Energiesparend und langlebig ist diese Leuchte durch die Verwendung von LED-Technik. Mit 1800 Lumen ist diese 1-flammige Deckenleuchte einer klassischen 100W-Glühlampe sichtbar überlegen. Damit Du gleich loslegen kannst ist bereits sämtliches benötigtes Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig
- Ausführung: Kein Schalter, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,654 kg, - Höhe: 55, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 4000LM, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Größe Ø33cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,654 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Höhe:
55
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, beleuchtung, decken-leuchte, decken-lampe, schlafzimmer-beleuchtung, esszimmer-beleuchtung, wohnzimmer-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.