Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barty LED Deckenleuchte weiß/chrom Ø48cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barty LED Deckenleuchte weiß/chrom Ø48cm
Barty LED Deckenleuchte weiß/chrom Ø48cm
Artikel-Nr.:
     400-2505772
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G97158/75
EAN/GTIN:
     4004353411328
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Barty LED Deckenleuchte weiß/chrom Ø48cm


Die universell einsetzbare Wand- und Deckenleuchte kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Sie beeindruckt durch ihr einfaches Design. Ob in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen oder gar im Wohnzimmer - Barty passt überall hinein, ohne fehl am Platze zu wirken. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich.Die moderne LED-Leuchte bringt auf energiesparende Weise Licht ins Dunkel, denn die Leuchtdioden erzeugen einen hohen Lichtstrom bei vergleichsweise niedrigem Energieverbrauch. Mit 2900 Lumen ist die 1-flammige Wand- und Deckenleuchte hell genug um, als einzige Lichtquelle in mittelgroßen Räumen dienen zu können. Mit der Fernbedienung lassen sich verschiedene Einstellungen treffen. In manchen Fällen empfindet man den vollen Lichtschein als hilfreich, in anderen Situationen ist dann doch gedämpftes Licht eher angemessen. Die flexible Einstellung ist mit der Fernbedienung ganz einfach möglich. Die Lichtfarbe der LEDs lässt sich mittels der CCT-Technologie von warmweiß bis kaltweiß individuell je nach gewünschtem Ambiente wählen. CCT definiert die Farbtemperatur einer weißen LED und wird in Kelvin angegeben. Die Nachtlichtfunktion dient als Orientierungshilfe bei Dunkelheit, ohne dass sich die Augen an helles Licht gewöhnen müssen. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten. Im Lieferumfang sind auch die Batterien zur Inbetriebnahme der Fernbedienung enthalten.

DIMMBAR ÜBER FERNBEDIENUNG - Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten, worüber Du ganz einfach die verbaute Dimmfunktion nutzen und einstellen kannst. Kein weiteres Zubehör nötig.
- Ausführung: Fernbedienung, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: weiß/chrom, - Gewicht: 1,957 kg, - Höhe: 65, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/chrom
Gewicht:
1,957 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Höhe:
65
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, beleuchtung, decken-leuchte, decken-lampe, schlafzimmer-beleuchtung, esszimmer-beleuchtung, wohnzimmer-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.