| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2505779 Herst.-Nr.: 99792/05 EAN/GTIN: 4004353411397 |
| |
|
| | |
| Uja Wandleuchte Glas weiß Die Wandleuchte Uja findet sicher einen Platz, an dem sie Deinen Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich vorzüglich als Ergänzung zur Deckenbeleuchtung im Raum. Alternativ Schaffe ein angenehmes Ambiente als Akzentbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.Das Leuchtmittel ist austauschbar. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang bereits enthalten. LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom - Ausführung: Kein Schalter, - Breite: 100, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: weiß, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 0,883 kg, - Höhe: 260, - Länge: 230, - Lampentyp: D45, - Leistung: 40W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Glas/Metall, - Produktart: Wandleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220V Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,883 kg | Material: | Glas/Metall | Länge: | 230 | Breite: | 100 | Höhe: | 260 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, wand-leuchte, wand-lampe, beleuchtung, wandlampeeuchte, innen, wandlampeampe, dekorative, vintage, wandlampe |
| | |
| |