Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amalie LED Wand-& Deckenleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amalie LED Wand-& Deckenleuchte schwarz
Amalie LED Wand-& Deckenleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2505782
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99817/06
EAN/GTIN:
     4004353411724
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Amalie LED Wand-& Deckenleuchte schwarz


Die Deckenleuchte ist in der Regel die zentrale Lichtquelle in jedem Raum. Die Deckenleuchte Amalie ist eine gelungene Kombination aus Funktion und Design. Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Stromverbrauch aus. Mit 2500 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, als einzige Lichtquelle in mittelgroßen Räumen dienen zu können. Über einen handelsüblichen Wandschalter kann die Leuchte in 3 Stufen gedimmt werden. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten.

3-STUFEN-DIMMER - Der eingebaute 3-Stufen-Dimmer lässt sich ohne weiteres Zubehör über einen herkömmlichen Wandschalter bedienen. Wähle also jederzeit zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig

CONTEMPORARY vereint zeitgemäßes Design, die moderne Farb- und Formgebung und die klare, minimalistische Optik
- Ausführung: 3 Stufen Dimmer, - Breite: 180, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 2,43 kg, - Höhe: 200, - Länge: 955, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000LM, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Ausführung L95cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,43 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
955
Breite:
180
Höhe:
200
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Deckenleuchte, Deckenlampe, dekorativ, Dekoelement, Innenlampe, Schl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.