Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chaumont LED Wandleuchte schwarz/holz L35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chaumont LED Wandleuchte schwarz/holz L35cm
Chaumont LED Wandleuchte schwarz/holz L35cm
Artikel-Nr.:
     400-2505787
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99820/76
EAN/GTIN:
     4004353411779
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Chaumont LED Wandleuchte schwarz/holz L35cm


Wandleuchten dienen als Erweiterung der Deckenbeleuchtung im Raum oder können als dekorative Objekte auch eine gedämpfte Akzentbeleuchtung erzeugen. Die LED-Leuchte Chaumont kann wahlweise im Wohn- und Schlafbereich, aber auch auf dem Flur eingesetzt werden. Die Neuinterpretation des ältesten Werkstoffs Holz schafft eine wohnliche Atmosphäre durch natürliches Design. Das eingesetzte Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dies bedeutet, dass die Wälder, aus denen das verarbeitete Holz stammt, verantwortungsvoller bewirtschaftet werden. Dabei wird großen Wert auf den Umweltschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen gelegt. Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten.

NACHHALTIGES HOLZ - Das verarbeitete Holz dieser Leuchte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. FSC setzt sich für Arten- und Naturschutz ein.

INTEGRIERTE LEDs - Energiesparender als LED geht's nicht! In dieser Leuchte sind die LED-Elemente bereits fest integriert und Du benötigst kein zusätzliches Leuchtmittel.

WARMWEIßES LICHT - Die Lichtfarbe dieser Leuchte wird mit 3000 Kelvin angegeben und befindet sich damit im Warmweiß-Spektrum
- Ausführung: Kein Schalter, - Breite: 100, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: schwarz/holz, - Gewicht: 1,13 kg, - Höhe: 151, - Länge: 350, - Leuchtmittel austauschbar: Nein, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 3000LM, - Material: Aluminium/Metall/Holz, - Produktart: Wandleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/holz
Gewicht:
1,13 kg
Material:
Aluminium/Metall/Holz
Länge:
350
Breite:
100
Höhe:
151
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, wandlampeampe, wandlampeeuchte, wandlampeicht, wandlampeeuchter, Innenleuchte, Innenbeleuchtung, Innenlampe, Schlafz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.