| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2505791 Herst.-Nr.: 99822/76 EAN/GTIN: 4004353411816 |
| |
|
| | |
| Aniela Pendelleuchte weiß/natur Pendelleuchten sind der Blickfang im Raum. Eingesetzt über Esstischen spenden sie zielgerichtetes Licht. Die Leuchte Aniela findet sicher auch einen Platz in Deinem Zuhause. Die brillant verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das zeitlose Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten. Diese Leuchte wurde in Europa hergestellt. LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom NATURAL LIVING: Leuchten aus natürlichen Materialien - helle Farbtöne verleihen ein besonders frisches Ambiente - das Material lässt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause einziehen - Ausführung: Kein Schalter, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: schwarz/natur, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 1,221 kg, - Höhe: 1170, - Lampentyp: A60, - Leistung: 40W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Textil, - Produktart: Pendelleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Ausführung 1-flammig Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/natur | Gewicht: | 1,221 kg | Material: | Metall/Textil | Höhe: | 1170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, beleuchtung, pendel-leuchte, pendel-lampe, decken-leuchte, decken-lampe, hänge-leuchte, hänge-lampe, wohnzimmer-lampe |
| | |
| |