| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2505792 Herst.-Nr.: 99823/76 EAN/GTIN: 4004353411823 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aniela Pendelleuchte weiß/natur Die Pendelleuchte Aniela lässt sich besonders gut in Deinen Wohnraum integrieren. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Couch- oder Esstisch macht sie auch optisch einen guten Eindruck. Die edel verarbeiteten Textilien sorgen für eine gemütliche Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.br>Mit einer Länge von 115cm qualifiziert sich diese Hängeleuchte besonders für den Einsatz über größeren Tischen. Das notwendige Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei. Diese Leuchte wurde in Europa hergestellt. LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom NATURAL LIVING: Leuchten aus natürlichen Materialien - helle Farbtöne verleihen ein besonders frisches Ambiente - das Material lässt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause einziehen - Ausführung: Kein Schalter, - Breite: 250, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: schwarz/natur, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 3,55 kg, - Höhe: 1110, - Länge: 1150, - Lampentyp: A60, - Leistung: 40W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Textil, - Produktart: Pendelleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Ausführung 3-flammig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz/natur | Gewicht: | 3,55 kg | Material: | Metall/Textil | Länge: | 1150 | Breite: | 250 | Höhe: | 1110 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, beleuchtung, pendel-leuchte, pendel-lampe, decken-leuchte, decken-lampe, hänge-leuchte, hänge-lampe, wohnzimmer-lampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |