Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aniela Deckenleuchte weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aniela Deckenleuchte weiß/natur
Aniela Deckenleuchte weiß/natur
Artikel-Nr.:
     400-2505794
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99825/76
EAN/GTIN:
     4004353411847
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Aniela Deckenleuchte weiß/natur


Auf dem Flur, im Wohnzimmer oder doch lieber im Schlafzimmer? Hier kannst Du dich für den Raum Deiner Wahl entscheiden, denn die eindrucksvolle Wand- und Deckenleuchte schafft überall ein freundliches, einladendes Licht. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich. Die hervorragend verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das zeitlose Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Einrichtungsstil.Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten. Diese Leuchte wurde in Europa hergestellt.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

NATURAL LIVING: Leuchten aus natürlichen Materialien - helle Farbtöne verleihen ein besonders frisches Ambiente - das Material lässt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause einziehen
- Ausführung: Kein Schalter, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: weiß/natur, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 2,41 kg, - Höhe: 140, - Lampentyp: A60, - Leistung: 40W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Textil, - Produktart: Deckenleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Ausführung 3-flammig



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/natur
Gewicht:
2,41 kg
Material:
Metall/Textil
Höhe:
140
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, beleuchtung, decken-leuchte, decken-lampe, schlafzimmer-beleuchtung, esszimmer-beleuchtung, wohnzimmer-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.