Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waterlilly Pendelleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waterlilly Pendelleuchte
Waterlilly Pendelleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2505797
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99826/22
EAN/GTIN:
     4004353411878
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Waterlilly Pendelleuchte


Als individuelles Gestaltungsobjekt fallen Hängeleuchten in jedem Raum direkt auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens eignen. Die Trendfarbe Grau sorgt für eine Wohlfühlatmosphäre. Dank ihrer vielzähligen Schattierungen lässt sie sich ganz individuell einsetzen. Diese in grau gehaltene Leuchte lässt sich kinderleicht kombinieren. Die brillant verarbeiteten [b]Textilien[/b] sorgen für eine wohnliche Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente. Du hast die Möglichkeit, das Kabel bei Bedarf zu kürzen.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Unter Einsatz dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten.

KABELLÄNGE VARIABEL - Das Kabel dieser Leuchte lässt sich kürzen bzw. in der Höhe verstellen, sodass Du sie optimal über Tischen oder in Durchgangsbereichen platzieren und ausrichten kannst.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

NATURAL LIVING: Leuchten aus natürlichen Materialien - helle Farbtöne verleihen ein besonders frisches Ambiente - das Material lässt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause einziehen
- Ausführung: Kein Schalter, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: grau/beige, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 1,776 kg, - Höhe: 1400, - Lampentyp: A60, - Leistung: 60W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Textil/Wasserhyazinthe/Metall, - Produktart: Pendelleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Ausführung 1-flammig
Farbe grau/beige


Weitere Informationen:
Farbe:
grau/beige
Gewicht:
1,776 kg
Material:
Textil/Wasserhyazinthe/Metall
Höhe:
1400
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, beleuchtung, pendel-leuchte, pendel-lampe, decken-leuchte, decken-lampe, hänge-leuchte, hänge-lampe, wohnzimmer-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.