Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waterlilly Pendelleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waterlilly Pendelleuchte
Waterlilly Pendelleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2505803
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99827/09
EAN/GTIN:
     4004353411939
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Waterlilly Pendelleuchte


Als hervorragendes Gestaltungsobjekt fallen Hängeleuchten in jedem Raum direkt auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens eignen. Die hochwertig verarbeiteten [b]Textilien[/b] sorgen für eine gemütliche Lichtgestaltung. Das zeitlose Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Einrichtungsstil.Für Normallampen geeignet, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Mit einer Länge von 110cm qualifiziert sich diese Hängeleuchte besonders für den Einsatz über größeren Tischen. Du hast die Möglichkeit, das Kabel bei Bedarf zu kürzen. Damit Du gleich loslegen kannst ist direkt sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

KABELLÄNGE VARIABEL - Das Kabel dieser Leuchte lässt sich kürzen bzw. in der Höhe verstellen, sodass Du sie optimal über Tischen oder in Durchgangsbereichen platzieren und ausrichten kannst.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

NATURAL LIVING: Leuchten aus natürlichen Materialien - helle Farbtöne verleihen ein besonders frisches Ambiente - das Material lässt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause einziehen
- Ausführung: Kein Schalter, - Breite: 250, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: schwarz/natur/weiß, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 3,5 kg, - Höhe: 1200, - Länge: 1100, - Lampentyp: A60, - Leistung: 60W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Textil/Wasserhyazinthe, - Produktart: Pendelleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Ausführung 3-flammig
Farbe schwarz/natur/weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/natur/weiß
Gewicht:
3,5 kg
Material:
Metall/Textil/Wasserhyazinthe
Länge:
1100
Breite:
250
Höhe:
1200
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, beleuchtung, pendel-leuchte, pendel-lampe, decken-leuchte, decken-lampe, hänge-leuchte, hänge-lampe, wohnzimmer-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.