Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ilysa Tischleuchte Keramik/Textil H42cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ilysa Tischleuchte Keramik/Textil H42cm
Ilysa Tischleuchte Keramik/Textil H42cm
Artikel-Nr.:
     400-2505813
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94569/73
EAN/GTIN:
     4004353412387
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Ilysa Tischleuchte Keramik/Textil H42cm


Dekorative Tischleuchten sind vielfältig einsetzbar. Sie können als Nachttischleuchten fungieren oder stimmungsvolles Licht auf Sideboards oder Fensterbänken spenden. Die brillant verarbeiteten [b]Textilien[/b] sorgen für eine gemütliche Lichtgestaltung. Das schlichte Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Einrichtungsstil.Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Der Schnurzwischenschalter erlaubt ein einfaches Schalten der Tischleuchte. Die Zuleitung ist ungefähr 2 Meter lang.

PRAKTISCHER SCHALTER AM KABEL - Den Schalter dieser Leuchte hast Du jederzeit griffbereit, denn er ist praktischerweise direkt am Kabel platziert. Einfaches Ein- und Ausschalten jederzeit möglich.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

HOMELY TEXTILE: Gemütlichkeit für Zuhause - lichtdurchlässige Struktur für ein einzigartiges Lichtbild - Wohnlichkeit und Wärme sind garantiert
- Ausführung: Schnurzwischenschalter, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: blau/weiß, - Gewicht: 1,647 kg, - Höhe: 420, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Keramik/Metall/Textil, - Produktart: Tischleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Farbe blau/weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Gewicht:
1,647 kg
Material:
Keramik/Metall/Textil
Höhe:
420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.