Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Annice Standleuchte schwarz matt/messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Annice Standleuchte schwarz matt/messing
Annice Standleuchte schwarz matt/messing
Artikel-Nr.:
     400-2505818
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94605/78
EAN/GTIN:
     4004353412523
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Annice Standleuchte schwarz matt/messing


Die Bogenleuchte Annice ist ein eleganter Lichtspender. Im Wohnzimmer ist sie eine nette Ergänzung zur Hauptbeleuchtung. Durch ihren ausladenden Arm reicht sie mit ihrem Licht weit in den Wohnraum hinein und kann so optimal hinter einem Sofa platziert werden. Die hochwertig verarbeiteten [b]Textilien[/b] sorgen für eine gemütliche Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Einrichtungsstil.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Angenehm bedient werden kann die Bogenleuchte mit dem Fußschalter. Mit 1,9 Metern in der Höhe ist sie nicht zu übersehen. Das Kabel ist ca. 2 Meter lang.

PRAKTISCHER FUSSSCHALTER - Diese Leuchte ist mit einem einfach zu bedienenden Fußschalter ausgestattet. Weder Kabelziehen noch Bücken notwendig: einfaches Ein- und Ausschalten mit dem Fuß möglich.

große Bogenstehleuchte mit Höhe: 1,93m und 1,6m Ausladung

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

HOMELY TEXTILE: Gemütlichkeit für Zuhause - lichtdurchlässige Struktur für ein einzigartiges Lichtbild - Wohnlichkeit und Wärme sind garantiert
- Ausführung: Fußschalter, - Breite: 500, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: schwarz matt/messing gebürstet, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 13,34 kg, - Höhe: 1925, - Länge: 1600, - Lampentyp: LED, - Leistung: 10W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Textil, - Produktart: Stehleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt/messing gebürstet
Gewicht:
13,34 kg
Material:
Metall/Textil
Länge:
1600
Breite:
500
Höhe:
1925
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, steh-leuchte, steh-lampe, stand-lampe, stand-leuchte, innen-beleuchtung, innenbereich, wohnzimmer-beleuchtungucht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,06*
€ 383,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.