Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erena Tischleuchte Metall/Holz H52cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erena Tischleuchte Metall/Holz H52cm
Erena Tischleuchte Metall/Holz H52cm
Artikel-Nr.:
     400-2505822
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94555/20
EAN/GTIN:
     4004353412974
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Erena Tischleuchte Metall/Holz H52cm


Die Tischleuchte Erena ist die ideale Zusatzbeleuchtung im Wohnraum, eignet sich aber auch als Nachttischleuchte. Die helle Farbgebung gibt ein Gefühl von Leichtigkeit. Das klassische Design fusioniert harmonisch mit natürlichen Elementen. Soft Interieur steht außerdem für softe Farbtöne und entspringt dem Trend des "Slow Movements". Mit Leuchten aus diesem Konzept Hole Dir das erfrischende Gefühl des Frühlings nach Hause. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs [b]Holz[/b].Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inbegriffen. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Der Schnurzwischenschalter ermöglicht ein einfaches Schalten der Tischleuchte. Durch den Kopf ist der zu beleuchtende Bereich individuell anpassbar. Die Länge der Zuleitung beträgt 1,5 Meter.

SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

PRAKTISCHER SCHALTER AM KABEL - Den Schalter dieser Leuchte hast Du jederzeit griffbereit, denn er ist praktischerweise direkt am Kabel platziert. Einfaches Ein- und Ausschalten jederzeit möglich.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

SOFT INTERIEUR: sanfte Farbtöne in wunderschönem Design - inspiriert vom Trend des "Slow Movements" - schlichte Farbgestaltung rundet das verträumte Design ab
- Ausführung: Schnurzwischenschalter, - Breite: 285, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: taupe, - Gewicht: 1,76 kg, - Höhe: 520, - Länge: 180, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Tischleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Farbe taupe



Weitere Informationen:
Farbe:
taupe
Gewicht:
1,76 kg
Material:
Metall/Holz
Länge:
180
Breite:
285
Höhe:
520
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.