Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erena Pendelleuchte Metall/Holz Ø38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erena Pendelleuchte Metall/Holz Ø38cm
Erena Pendelleuchte Metall/Holz Ø38cm
Artikel-Nr.:
     400-2505830
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99836/20
EAN/GTIN:
     4004353413056
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Erena Pendelleuchte Metall/Holz Ø38cm


Pendelleuchten sind der Blickfang im Raum. Eingesetzt über Esstischen erschaffen sie eine zielgerichtete Ausleuchtung. Die Leuchte Erena findet sicher auch einen Platz in Deinem Zuhause. Die helle Farbgebung gibt ein Gefühl von Leichtigkeit. Das klassische Design fusioniert harmonisch mit natürlichen Elementen. Soft Interieur steht außerdem für softe Farbtöne und entspringt dem Trend des "Slow Movements". Mit Leuchten aus diesem Konzept Hole Dir das erfrischende Gefühl des Frühlings nach Hause. Die Neuinterpretation des ältesten Werkstoffs [b]Holz[/b] schafft eine wohnliche Atmosphäre durch natürliches Design.Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Du hast die Möglichkeit, das Kabel bei Bedarf zu kürzen. Das benötigte Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

KABELLÄNGE VARIABEL - Das Kabel dieser Leuchte lässt sich kürzen bzw. in der Höhe verstellen, sodass Du sie optimal über Tischen oder in Durchgangsbereichen platzieren und ausrichten kannst.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

SOFT INTERIEUR: sanfte Farbtöne in wunderschönem Design - inspiriert vom Trend des "Slow Movements" - schlichte Farbgestaltung rundet das verträumte Design ab
- Ausführung: Kein Schalter, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: taupe, - Fassungsart: E27, - Gewicht: 2,013 kg, - Höhe: 1200, - Lampentyp: A60, - Leistung: 60W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Pendelleuchten, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Farbe taupe



Weitere Informationen:
Farbe:
taupe
Gewicht:
2,013 kg
Material:
Metall/Holz
Höhe:
1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.