Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bano Balken-Spot schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bano Balken-Spot schwarz matt
Bano Balken-Spot schwarz matt
Artikel-Nr.:
     400-2505853
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99870/76
EAN/GTIN:
     4004353413483
Suchbegriffe:
beleuchtung
deckenleuchte
deckenlampe
schlafzimmer-beleuchtung

Bano Balken-Spot schwarz matt


Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. setzt Du so zum Beispiel Möbelstücke oder Gemälde punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Strahlern auch ganze Räume. Der Deckenstrahler Bano unterstützt Dich bei der Umsetzung Deines Beleuchtungskonzepts. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich. Dieser Deckenstrahler vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. "Neo Retro" heißt der Trend, der die Kombination von Retro- und modernen Designelementen beschreibt. Die Leuchtmittel können gewechselt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial.

SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel.
- Ausführung: Kein Schalter, - Breite: 90, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: schwarz matt, - Fassungsart: E14, - Gewicht: 0,946 kg, - Höhe: 195, - Länge: 515, - Lampentyp: D45, - Leistung: 40W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall, - Produktart: Strahler, - Schutzart: IP20, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220V
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Ausführung 3-flammig



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
Gewicht:
0,946 kg
Material:
Metall
Länge:
515
Breite:
90
Höhe:
195
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 60,10*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 45,72*
€ 60,94*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.